EATON - Trennw Geräte-/SR 2b H=2000 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102053
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081022014
Sonepar Artikelnummer
121269415
Hersteller Artikelnummer
102053
Hersteller Typ
XPBM2006
Hersteller Artikel Nr.:
102053
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.800 kg


