EATON - Trennw Geräte-/SR F2b H=2000 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288998
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 28 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082889982
Sonepar Artikelnummer
121282900
Hersteller Artikelnummer
288998
Hersteller Typ
XPBM2008
Hersteller Artikel Nr.:
288998
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
28 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.100 kg


