EATON - Trennw IZM Anschl/HSH R/Hor B=600 T=200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133091
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Breite - 170 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299546
Sonepar Artikelnummer
121270187
Hersteller Artikelnummer
133091
Hersteller Typ
XPIBCB-H-0602
Hersteller Artikel Nr.:
133091
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg


