EATON - Trennw IZM Anschl/HSH Raum Gl.S. B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126001
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 50 mm
Breite - 325 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081235902
Sonepar Artikelnummer
121270045
Hersteller Artikelnummer
126001
Hersteller Typ
XPIBCB-E-04
Hersteller Artikel Nr.:
126001
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
50 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.800 kg


