EATON - Trennw IZM Anschl/HSH Raum Gl.S. B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126002
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 50 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081235919
Sonepar Artikelnummer
121270046
Hersteller Artikelnummer
126002
Hersteller Typ
XPIBCB-E-06
Hersteller Artikel Nr.:
126002
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
50 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


