EATON - Trennw LS Anschl/HSH Raum B= 425 T= 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284099
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 305 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082840990
Sonepar Artikelnummer
121282731
Hersteller Artikelnummer
284099
Hersteller Typ
XPBCB0402
Hersteller Artikel Nr.:
284099
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
305 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.200 kg


