EATON - Trennw LS Anschl/HSH Raum B= 425 T= 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284100
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 280 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841003
Sonepar Artikelnummer
121282732
Hersteller Artikelnummer
284100
Hersteller Typ
XPBCB0404
Hersteller Artikel Nr.:
284100
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.800 kg


