EATON - Trennw LS Gerä/Gerä R HSH B=1200 T=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284166
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 360 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841669
Sonepar Artikelnummer
121282747
Hersteller Artikelnummer
284166
Hersteller Typ
XPMMB1204
Hersteller Artikel Nr.:
284166
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


