EATON - Trennw LS Geräte/HSH R. H=350 B=2x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132923
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 8 mm
Breite - 450 mm
Höhe - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298341
Sonepar Artikelnummer
121270102
Hersteller Artikelnummer
132923
Hersteller Typ
XPBMB03508-S
Hersteller Artikel Nr.:
132923
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
8 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
330 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.100 kg


