EATON - Trennw LS Geräte/HSH Raum H=325 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148809
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 8 mm
Breite - 320 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081452675
Sonepar Artikelnummer
121271222
Hersteller Artikelnummer
148809
Hersteller Typ
XPBMB032504
Hersteller Artikel Nr.:
148809
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
8 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.100 kg


