EATON - Trennw LS Geräte/HSH Raum H=350 B=1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167568
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 8 mm
Breite - 658 mm
Höhe - 312 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081640584
Sonepar Artikelnummer
121277167
Hersteller Artikelnummer
167568
Hersteller Typ
XPBMB03511-S
Hersteller Artikel Nr.:
167568
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
8 mm
Breite:
658 mm
Höhe:
312 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


