EATON - Trennw LS Geräte/HSH Raum H=350 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132922
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 8 mm
Breite - 720 mm
Höhe - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298334
Sonepar Artikelnummer
121270101
Hersteller Artikelnummer
132922
Hersteller Typ
XPBMB03508
Hersteller Artikel Nr.:
132922
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
8 mm
Breite:
720 mm
Höhe:
330 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.200 kg


