EATON - Trennw LS Geräte/HSH Raum H=600 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284110
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 8 mm
Breite - 650 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841102
Sonepar Artikelnummer
121282740
Hersteller Artikelnummer
284110
Hersteller Typ
XPBMB0612
Hersteller Artikel Nr.:
284110
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
8 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.000 kg


