EATON - Trennw NZM4 Anschl/HSH Raum B=1000 T=200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178624
Geeignet für Gehäusebaubreite - 100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Breite - 987 mm
Höhe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081739530
Sonepar Artikelnummer
121278493
Hersteller Artikelnummer
178624
Hersteller Typ
XPNBCB1004
Hersteller Artikel Nr.:
178624
Geeignet für Gehäusebaubreite:
100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Breite:
987 mm
Höhe:
28 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Ja
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.400 kg


