EATON - Trennwand Feld/Feld H=2000 T=200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150495
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Breite - 130 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081468355
Sonepar Artikelnummer
121271254
Hersteller Artikelnummer
150495
Hersteller Typ
XPSS2002
Hersteller Artikel Nr.:
150495
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.429 kg


