EATON - Trennwand für Geräteräume

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171666
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 275 mm
Breite - 710 mm
Höhe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680160
Sonepar Artikelnummer
121277422
Hersteller Artikelnummer
171666
Hersteller Typ
XPFMMR08
Hersteller Artikel Nr.:
171666
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
275 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.810 kg


