EATON - Trennwand Schalter/HSS IZMX40 Fest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166221
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 709 mm
Höhe - 58.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081627486
Sonepar Artikelnummer
121276990
Hersteller Artikelnummer
166221
Hersteller Typ
XPIX40FBMCB0608
Hersteller Artikel Nr.:
166221
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
709 mm
Höhe:
58.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg


