Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Trennwand, Schalter/HSS IZMX40, für B=800mm, Ausfahrbar

EATON
kopierenkopieren
EATON - Trennwand, Schalter/HSS IZMX40, für B=800mm, Ausfahrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166222

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Breite - 709 mm

  • Höhe - 58.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081627493

Sonepar Artikelnummer

120508102

Hersteller Artikelnummer

166222

Hersteller Typ

XPIX40WBMCB0608

Hersteller Artikel Nr.:

166222

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

709 mm

Höhe:

58.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.000 kg

Zubehör für XP-Felder, Innere Unterteilung, Schottung Sammelschienenraum/Geräteraum (für IZMX40) ausfahrbar, Form 2/4, Feldbreite 800mm