EATON - Trennwand weiß für 24TE pro Reihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293621
Geeignet für Gehäusebaubreite - 543 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 535 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082936211
Sonepar Artikelnummer
120134758
Hersteller Artikelnummer
293621
Hersteller Typ
BFZ-SP-24
Hersteller Artikel Nr.:
293621
Geeignet für Gehäusebaubreite:
543 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
535 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Rastermaß:
0 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.410 kg


