EATON - Trennwand weiß für 33TE pro Reihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293622
Geeignet für Gehäusebaubreite - 705 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 700 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082936228
Sonepar Artikelnummer
120134759
Hersteller Artikelnummer
293622
Hersteller Typ
BFZ-SP-33
Hersteller Artikel Nr.:
293622
Geeignet für Gehäusebaubreite:
705 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Rastermaß:
0 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.510 kg


