Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Trennwände, Einbausatz, SL, Form 3b, B=1000mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Trennwände, Einbausatz, SL, Form 3b, B=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285500

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Breite - 670 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082855000

Sonepar Artikelnummer

120505614

Hersteller Artikelnummer

285500

Hersteller Typ

XPL10

Hersteller Artikel Nr.:

285500

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

670 mm

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

16.000 kg

Schottung zwischen Einspeisekupfer und Anschlusskupfer auf Hauptsammelschiene für SL, Hauptsammelschiene hinten, Form 3b, Breite 1000 mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial