Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Trennwände, Einbausatz, SL, Form 3b, B=800mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Trennwände, Einbausatz, SL, Form 3b, B=800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284162

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Breite - 610 mm

  • Höhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082841621

Sonepar Artikelnummer

120505590

Hersteller Artikelnummer

284162

Hersteller Typ

XPL08

Hersteller Artikel Nr.:

284162

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

610 mm

Höhe:

35 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

10.600 kg

Trennwand zwischen Einspeisekupferschiene und Hauptsammelkupferschiene, Abschottungsblech, inklusive Befestigungsmaterial, Stahlblech, Breite 800 mm, Form 3b