EATON - Treppenlichtzeitschalter, 6 Funktionen, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101066
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Nein
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 30 .. 720 s
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4015081011711
Sonepar Artikelnummer
120134417
Hersteller Artikelnummer
101066
Hersteller Typ
TLK
Hersteller Artikel Nr.:
101066
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
30 .. 720 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
203 .. 262 V
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
203 .. 262 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Nennstrom:
16 A
Max. Einschaltstrom:
80 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.070 kg


