EATON - TRON FAST ACTING FUSE CLASS T JJS-175

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JJS-175
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712628174
Sonepar Artikelnummer
120802176
Hersteller Artikelnummer
JJS-175
Hersteller Typ
TRON FAST ACTING FU CLASS T JJS-175
Hersteller Artikel Nr.:
JJS-175
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.091 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 175 A, AC 600 V, 22 x 83 mm, Class T, UL, superflink, Normalerweise eingesetzt in Elektrowärmekreisläufen, Lastschwerpunkten, Trennschaltern und Zählern