EATON - TRON FAST ACTING FUSE CLASS T JJS-300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JJS-300
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.227 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712628303
Sonepar Artikelnummer
120457287
Hersteller Artikelnummer
JJS-300
Hersteller Typ
TRON FAST ACTING FUSE CLASS T JJS-3
Hersteller Artikel Nr.:
JJS-300
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.227 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 300 A, AC 600 V, 25 x 92 mm, Class T, UL, superflink, Normalerweise eingesetzt in Elektrowärmekreisläufen, Lastschwerpunkten, Trennschaltern und Zählern