EATON - TRON FAST ACTING FUSE CLASS T JJS-500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JJS-500
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.454 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712628556
Sonepar Artikelnummer
120457290
Hersteller Artikelnummer
JJS-500
Hersteller Typ
TRON FAST ACTING FUSE CLASS T JJS-5
Hersteller Artikel Nr.:
JJS-500
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.454 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 500 A, AC 600 V, 32 x 101 mm, Class T, UL, superflink, Normalerweise eingesetzt in Elektrowärmekreisläufen, Lastschwerpunkten, Trennschaltern und Zählern