Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tuerkupplungsdrehgriff

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tuerkupplungsdrehgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142416

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081391424

Sonepar Artikelnummer

121271014

Hersteller Artikelnummer

142416

Hersteller Typ

PKE-XH

Hersteller Artikel Nr.:

142416

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.160 kg

Türkupplungsdrehgriff für den Einsatz als Hauptschalter nach EN 60204 mit steckbarer Verlängerungswelle PKZ0-XAH, für Montagetiefen von 100…200 mm auf die gewünschte Länge zuschneidbar. Träger mit Verlängerungswelle standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Mit EIN/AUS-Schalterstellung und ''+'' (ausgelöst), abschließbar mit 3 Bügelschlössern 4...8 mm Bügelstärke