Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tuerkupplungsgriff f. MCC-V. 90grd. gedr

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tuerkupplungsgriff f. MCC-V. 90grd. gedr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 164299

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081608270

Sonepar Artikelnummer

121276976

Hersteller Artikelnummer

164299

Hersteller Typ

PKE-XHT-MCC

Hersteller Artikel Nr.:

164299

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.160 kg

für den Einsatz als Hauptschalter nach EN 60204 in MCC-Verteilern mit um 90° gedreht eingebautem PKZM0