Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tuerkupplungsgriff m. NA-Funk. MCC 90grd

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tuerkupplungsgriff m. NA-Funk. MCC 90grd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 164298

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081608263

Sonepar Artikelnummer

121276975

Hersteller Artikelnummer

164298

Hersteller Typ

PKZ0-XRHT-MCC

Hersteller Artikel Nr.:

164298

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.160 kg

Türkupplungsgriff mit NA-Funk, MCC 90 Grad, Zur Nutzung als Hauptschalter mit Notaus-Funktion nach EN 60204 in MCC-Stromverteilungssystemen und mit installiertem PKZM90 bei Drehung um 0°.