Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tuerkupplungsgriff Modan, PKE

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tuerkupplungsgriff Modan, PKE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 173424

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081698271

Sonepar Artikelnummer

121277715

Hersteller Artikelnummer

173424

Hersteller Typ

PKE32-XHT-M

Hersteller Artikel Nr.:

173424

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.160 kg

für den Einsatz als Hauptschalter nach EN 60204 in Modan-Verteilern mit um 90° gedreht eingebautem PKE