Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tuerkupplungsmodul, abschliessbar

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tuerkupplungsmodul, abschliessbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100729

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081006298

Sonepar Artikelnummer

120802231

Hersteller Artikelnummer

100729

Hersteller Typ

NZM1/2-XTDMV

Hersteller Artikel Nr.:

100729

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.245 kg

Eaton NZM1/2-XTDMV Türkupplungsmodul abschließbar für NZM1 und NZM2. Stellt die mechanische Verriegelung zwischen Schranktür und Schalterstellung sicher, abschließbare Ausführung.