EATON - Tunnelklemme, 3p, 1 Schalterseite, Baugrösse 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266836
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082668365
Sonepar Artikelnummer
120211046
Hersteller Artikelnummer
266836
Hersteller Typ
NZM4-XKA
Hersteller Artikel Nr.:
266836
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.529 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Ein Standard mit Steuerstromkreis-Klemme für 1x 0,75 bis 2,5 mm² (18 bis 14 AWG) oder 2x 0,75 bis 1,5 mm² (18 bis 16 AWG) Kupferleiter. Kann mit einer Schraubverbindung auf den Schutzschalter montiert werden. Aderendhülsen mit flexiblen und hochflexiblen Leitern verwenden. Abdeckung NZM4(-4)-XKSA muss eingebaut werden (im Lieferumfang enthalten). Verwendbar für: NZM4, N(S)4


