EATON - Tunnelklemme, 3p, 1 Seite, max. 185qmm, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 271459
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082714598
Sonepar Artikelnummer
120210985
Hersteller Artikelnummer
271459
Hersteller Typ
NZM3-XKA1
Hersteller Artikel Nr.:
271459
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.691 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Ein Standard mit Steuerstromkreis-Klemme für 1x 0,75 bis 2,5 mm² (18 bis 14 AWG) oder 2x 0,75 bis 1,5 mm² (18 bis 16 AWG) Kupferleiter. Außerhalb des Schaltergehäuses sind Aderendhülsen mit flexiblen und hochflexiblen Leitern zu verwenden. Der gezeigte Querschnitt kann nur angeschlossen werden, wenn er flexibel und ohne Aderendhülsen ist


