Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Tunnelklemme, 4p, 1 Schalterseite, Baugrösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tunnelklemme, 4p, 1 Schalterseite, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266731

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082667313

Sonepar Artikelnummer

120210726

Hersteller Artikelnummer

266731

Hersteller Typ

NZM1-4-XKA

Hersteller Artikel Nr.:

266731

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.433 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Ein Standard mit Steuerstromkreis-Klemme für 1 x 0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) oder 2 x 0,75-1,5 mm² (18-14 AWG) Kupferleiter. Außerhalb des Schaltergehäuses sind Aderendhülsen mit flexiblen und hochflexiblen Leitern zu verwenden. Der gezeigte Querschnitt kann nur angeschlossen werden, wenn er flexibel und ohne Aderendhülsen ist