Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tunnelklemme, 4p, 6x16qmm, +Abdeckung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tunnelklemme, 4p, 6x16qmm, +Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144114

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081411405

Sonepar Artikelnummer

121049518

Hersteller Artikelnummer

144114

Hersteller Typ

NZM1-4-XKAM

Hersteller Artikel Nr.:

144114

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.350 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Verwendbar für NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4