EATON - Tür B=425, H=1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174296
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 417 mm
Höhe - 1740 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081707584
Sonepar Artikelnummer
121277796
Hersteller Artikelnummer
174296
Hersteller Typ
XLSD5S184
Hersteller Artikel Nr.:
174296
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
417 mm
Höhe:
1740 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.700 kg


