EATON - Tür BF IP31 NZM2 B=600 Plug In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193109
Ausführung - Abdeckung
Breite - 420 mm
Höhe - 47 mm
Tiefe - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004603
Sonepar Artikelnummer
120492875
Hersteller Artikelnummer
193109
Hersteller Typ
XMC-0204
Hersteller Artikel Nr.:
193109
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
420 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
82 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


