EATON - Tür BS H=300 B=600
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192630
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 595 mm
Höhe - 297 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081933594
Sonepar Artikelnummer
120492767
Hersteller Artikelnummer
192630
Hersteller Typ
XSDMC-1206
Hersteller Artikel Nr.:
192630
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
595 mm
Höhe:
297 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
82 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.000 kg


