Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tür- / Fenstersensor, Braun

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tür- / Fenstersensor, Braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300297

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - xComfort

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238110434

Sonepar Artikelnummer

120642067

Hersteller Artikelnummer

300297

Hersteller Typ

CDWA-01/3D

Hersteller Artikel Nr.:

300297

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

xComfort

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

braun

RAL-Nummer (ähnlich):

7013

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.040 kg

Der Tür-/Fenstersensor in Braun glänzend dient zur Überwachung von Türen und Fenstern. Der Sensor und sein Magnet können auf die Oberfläche der Tür oder des Fensters entweder geschraubt oder geklebt werden. Abstandhalter, in der entsprechenden Farbe, sind enthalten, um Höhenunterschiede am Montageort zu überwinden. Der Tür-/Fenster-Sensor ist batteriebetrieben, Batterie Typ CR2. Die Batterie kann einfach ohne Spezialwerkzeug ausgetauscht werden (es wird nur ein Schraubendreher benötigt) Eine Mehrfarben-LED zeigt an, wenn die Batterie schwach ist und ersetzt werden muss oder andere Maßnahmen erforderlich sind