EATON - Tür H=1400,B=650

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174304
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 642 mm
Höhe - 1340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081707669
Sonepar Artikelnummer
121277804
Hersteller Artikelnummer
174304
Hersteller Typ
XLSD5S1465
Hersteller Artikel Nr.:
174304
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
642 mm
Höhe:
1340 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.200 kg


