EATON - Tür IP55 Cut-Out für Zentraleinheit, BxT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187160
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 794 mm
Höhe - 440 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081822096
Sonepar Artikelnummer
120492691
Hersteller Artikelnummer
187160
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H450W800-ARCON
Hersteller Artikel Nr.:
187160
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
794 mm
Höhe:
440 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
52 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.597 kg


