EATON - Tür IP55 W06 H650 ARCON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184806
Ausführung - Bedientableau
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 593 mm
Höhe - 675 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081788538
Sonepar Artikelnummer
121279582
Hersteller Artikelnummer
184806
Hersteller Typ
XSDMC0606-ARC
Hersteller Artikel Nr.:
184806
Ausführung:
Bedientableau
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
593 mm
Höhe:
675 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
57 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.337 kg


