EATON - Tür IP55 W08 H650 ARCON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184807
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 793 mm
Höhe - 675 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081788545
Sonepar Artikelnummer
121279583
Hersteller Artikelnummer
184807
Hersteller Typ
XSDMC0608-ARC
Hersteller Artikel Nr.:
184807
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
793 mm
Höhe:
675 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
57 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.215 kg


