EATON - Tür IP55 W13 H650 ARCON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184810
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1344 mm
Höhe - 675 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081788576
Sonepar Artikelnummer
121279586
Hersteller Artikelnummer
184810
Hersteller Typ
XSDMC06135-ARC
Hersteller Artikel Nr.:
184810
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1344 mm
Höhe:
675 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
57 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
21.151 kg


