EATON - Tür, IP66, für HxB=1000x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140523
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081373062
Sonepar Artikelnummer
120802476
Hersteller Artikelnummer
140523
Hersteller Typ
DS-10060-CS
Hersteller Artikel Nr.:
140523
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.000 kg


