EATON - Tür, IP66, HxB=1000x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140525
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081373086
Sonepar Artikelnummer
121270981
Hersteller Artikelnummer
140525
Hersteller Typ
DS-100100-CS
Hersteller Artikel Nr.:
140525
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.000 kg


