EATON - Tür, IP66, HxB=1200x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140527
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081373109
Sonepar Artikelnummer
121270983
Hersteller Artikelnummer
140527
Hersteller Typ
DS-12080-CS
Hersteller Artikel Nr.:
140527
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.000 kg


