EATON - Tür, IP66, HxB=300x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140507
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 300 mm
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081372904
Sonepar Artikelnummer
121270966
Hersteller Artikelnummer
140507
Hersteller Typ
DS-3030-CS
Hersteller Artikel Nr.:
140507
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


