EATON - Tür, klar, IP66, HxB=300x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140483
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 400 mm
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081372669
Sonepar Artikelnummer
121270942
Hersteller Artikelnummer
140483
Hersteller Typ
DT-3040-CS
Hersteller Artikel Nr.:
140483
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


