EATON - Tür, klar, IP66, HxB=500x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140488
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081372713
Sonepar Artikelnummer
121270947
Hersteller Artikelnummer
140488
Hersteller Typ
DT-5050-CS
Hersteller Artikel Nr.:
140488
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.800 kg


